Motion
48A11T646A

LEESON ELECTRIC
48A11T646A

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Z , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1075 rpm, montaje con pasador redondo/extendido, servicio continuo
Artículo MI #04739421
No. Fabricante 48A11T646A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48A11T646A

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Z , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1075 rpm, montaje con pasador redondo/extendido, servicio continuo
Artículo MI #04739421
No. Fabricante 48A11T646A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Longitud total de la dimensión C
    10.80 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1075 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.3-2.3 A
  • Eficiencia a plena carga
    65.4 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856041852
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Perno redondo/extendido
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856041852
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1200RPM X072 TEO 208-230V 48Z 1PH
  • Protector térmico de restablecimiento automático Clavija para marcha atrás resistente al clima Reversible por reconexión 36” conductores largos, pernos pasantes extendidos, 8-32 1/2” en el extremo de la transmisión, 3/4” en el extremo del eje sin transmisión Eslinga de eje Cuatro tornillos de ubicación en el bastidor, 90O de separación 1/2” x 5” de longitud eje con dos planos 4.50” 90O de separación Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"