Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud total de la dimensión C13.48 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso50 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.9 A
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP43
- Número de catálogo del fabricanteY367
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856024282
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase atornillada
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 1.50 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 575 V, Cuadro 145TC , TENV
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856024282
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseñado para reemplazar motores PMDC (cuando se usan con un VFD) Potencia constante a dos veces la velocidad base (RPM) aislamiento de clase H con cable magnético CR200 Caja de conductos montada en la parte superior como se encuentra en los motores PMDC Elimina el mantenimiento de escobillas y conmutadores Base extraíble de perno totalmente cerrada y no ventilada para una opción de montaje sin pies