Motion
449TTFCD6577AB

LEESON ELECTRIC
449TTFCD6577AB

Motor de uso intensivo - 250 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 447/449T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1189 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04739576
No. Fabricante 449TTFCD6577AB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
449TTFCD6577AB

Motor de uso intensivo - 250 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 447/449T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1189 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04739576
No. Fabricante 449TTFCD6577AB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6319
  • Tamaño del bastidor
    447/449T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    51.69 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    2,213 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1189 rpm
  • Descripción Palabra clave
    250 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    BOLA
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.8 %
  • Clase de aislamiento
    H4
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    G
  • kW
    187 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856192301
  • Categoría del motor
    Motores de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    250 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6317
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    CW SELECTIVO
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Método de inicio
    LÍNEA O INVERSOR
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856020758
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
250HP 1200RPM E774 TEFC 460V 447/449T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron