Motion
56B34F5312K

LEESON ELECTRIC
56B34F5312K

Motor de propósito definido - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56HC , caja TEFC, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04739629
No. Fabricante 56B34F5312K
Precio1,038.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56B34F5312K

Motor de propósito definido - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56HC , caja TEFC, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04739629
No. Fabricante 56B34F5312K
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
Su precio$1,038.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56HC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    13.3200 pulg., 338.32 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    13.32 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    42 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    La protección térmica evita el sobrecalentamiento peligroso que causa fallas en el motor.;Potencia pesada;La construcción de acero laminado asegura la durabilidad del motor.;Los rodamientos de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.;Alta clasificación de factores de servicio (como se indica).;Motrices de lección. Motores y soluciones en nuestro Coretm
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Aplicaciones
    Lavadora a presión
  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Motor de lavado a presión, 2 HP, monofásico, 60 Hz, 115/230 V, 3600 RPM, bastidor 56HC , TEFC
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    17.5/8.7 A
  • Eficiencia a plena carga
    80.5 %
  • Par de carga completa
    2.97 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Hp
    2 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    J
  • kW
    1.5 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    K615
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856043528
  • Modelo
    56B34F5312K
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • UPC_NO
    722856043528
  • Voltaje
    115 V, 230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 3600RPM K615 TEFC 115/230V 56HC 1PH
  • Extremo del eje bloqueado mecánicamente en modelos con cara C Estructuras de acero de gran calibre Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para mayor eficiencia Servicio continuo Reinicio manual del protector térmico 56H, 143T y 145T Base combinada con 12 orificios de montaje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo