Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor254
- Longitud del motor menos eje10.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6210
- Longitud total de la dimensión C23.52 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso280 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesSopladores, compresores, transportadores, polvo, ventiladores, maquinaria industrial instalada en ambientes húmedos o sucios, bombas
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base875 rpm
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa15.0/7.5 A
- Corriente de carga completa15.00 / 7.50 A
- Eficiencia a plena carga87.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAF
- kW3.70 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856014511
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 5 HP, fase 3 , 900 RPM, 230/460 V, bastidor 254T , TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono900 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 5 HP, fase 3 , 900 RPM, 230/460 V, bastidor 254T , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856014511
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Las construcciones de los bastidores son de acero o aluminio de gran calibre, como se indica
- 60/50 hertzios chapados en el nombre a la siguiente potencia más baja
- El motor acepta un kit de cara C
- Kits de uso intensivo disponibles, consulte la sección Accesorios
- Eslinga de eje, cojinetes reengrasables (182T y más grandes), terminales de plomo (364T y más grandes) y tapas de cojinetes en 444T y más grandes