Motion
145TBDR5303AB

LEESON ELECTRIC
145TBDR5303AB

Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 145 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3480 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740257
No. Fabricante 145TBDR5303AB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
145TBDR5303AB

Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 145 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3480 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740257
No. Fabricante 145TBDR5303AB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145
  • Longitud del motor menos eje
    8.56 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    12.49 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    40 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3480 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    14.0-12.5 A
  • Corriente de carga completa
    13.50 / 12.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    G
  • kW
    2.20 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856007100
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    Sin código de diseño
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 3 HP, monofásico, 3600 RPM, 208-230 V, bastidor de 145T , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 3 HP, monofásico, 3600 RPM, 208-230 V, bastidor de 145T , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856007100
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3HP 3600RPM I145 DP 208-230V 145T 1PH
  • Bastidor y base de acero de gran calibre
  • Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el amperaje