Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor56Z
- Longitud total de la dimensión C14.89 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso25 lb
Details
- 2D Dibujo
- RPM base1140 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.5 A
- Eficiencia a plena carga70 %
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038340
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- UPC_NO722856038340
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
3/4HP 1200RPM K1505 DP 575V 56Z 3PH
- 65°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Protector térmico de reinicio automático Placa de características 60/50 hertz 190/380 voltios, en la siguiente base HP Rodamientos de bolas sellados doblemente 5/8” diám. x 5” eje largo con ranura plana y ranura Eje de salida de plomo roscado ext. 6" L por 5/8" de diámetro con separación completa de 90° " 4 Tornillos de ubicación 90 grados de separación, 3.33” del borde exterior de los bujes de cabestrillo de eje en ambos extremos aceptarán kits de base resistentes.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad