Motion
56C17D2061N

LEESON ELECTRIC
56C17D2061N

Motor de manejo de aire (HVAC) - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56 , caja DP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04740346
No. Fabricante 56C17D2061N
Precio533.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56C17D2061N

Motor de manejo de aire (HVAC) - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56 , caja DP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04740346
No. Fabricante 56C17D2061N
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
Su precio$533.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.97 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Certificación Csa y reconocimiento Ul; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Resistencia pesada; Construcción de acero laminado
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:.75, F#56, RPM:1725, 115/230V, ODP
  • Descripción Palabra clave
    0.75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    10.4/5.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    70 %
  • Par de carga completa
    36.4 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.75 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    J
  • kW
    0.56 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    S115
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856007865
  • Modelo
    56C17D2061N
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856007865
  • Voltaje
    115 V, 230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1800RPM S115 DP 115/230V 56 1PH
  • Rodamientos de bolas de base y bastidor de acero de gran calibre