Motion
184TTDR4153AS

LEESON ELECTRIC
184TTDR4153AS

Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 200-208 V, bastidor 184 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1750 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740391
No. Fabricante 184TTDR4153AS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
184TTDR4153AS

Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 200-208 V, bastidor 184 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1750 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740391
No. Fabricante 184TTDR4153AS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6206
  • Tamaño del bastidor
    184
  • Longitud del motor menos eje
    8.25 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    76 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    EJECUCIÓN IND DE JAULA CUADRADA
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    15-14.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856011169
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    200-208 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    REV
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 5 HP, fase 3 , 1800 RPM, 200-208 V, bastidor 184T , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    EN TODA LA LÍNEA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 5 HP, fase 3 , 1800 RPM, 200-208 V, bastidor 184T , ODP
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856011169
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 1800RPM U427 DP 200-208V 184T 3PH
  • Eficiencias conformes con EISA, como se ha indicado
  • Cojinetes de bolas (excepto donde se indique)
  • Factores de servicio NEMA
  • Se aceptarán kits de cara en C; consulte la sección Accesorios (excepto según se indique)
  • Reconocimiento UL y certificación CSA