Motion
W547
Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 254T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en base rígida
Artículo MI #04740812
No. Fabricante W547
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 254T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en base rígida
Artículo MI #04740812
No. Fabricante W547
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Longitud total de la dimensión C
    23.52 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    350 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    92.40 %
  • Clasificación IP
    56
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856021229
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    722856021229

Descripción general

Descripción del fabricante
15HP 1800RPM W547 TEFC 575V 254T 3PH
  • Cumple o supera las eficiencias de NEMA Premium®, excepto cuando se indique lo contrario
  • Los modelos NEMA Premium® cumplen con EISA2007
  • Cumple con el estándar IEEE-841 para aplicaciones de uso intensivo
  • Construcción 100% de hierro fundido para mayor rigidez y menor vibración
  • Base rígida
  • Aisladores de cojinetes Inpro/Seal® VBX® en la extensión TENV del eje motriz y en ambos extremos de TEFC
  • Disposiciones para agregar eje de punta para un encoder (182T-449T, TEFC solamente)
  • Pintura epoxi interna y externa
  • Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F
  • El rango de velocidad de par constante se indica en la columna CT SPEED RANGE
  • 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
  • Tapas de cojinetes (254T y más grandes)
  • Precisión equilibrada a 0,08”/s
  • Tubos de grasa extendidos, reengrasables en servicio
  • Drenaje y respiradero de latón
  • Cumple con General Motors GM 7E-TA para uso automotriz
  • Cumple con IEEE45 USCG Marine-Duty, API RPI4F para plataformas marítimas, IP56
  • Cumple con la especificación de impermeabilidad NEMA MG1—1.26.6
  • Placa de identificación de certificación CSA División 2 para trabajos peligrosos
  • División 2/Zona 2 Clase I (gases), Grupos A, B, C, D
  • Cumple con el código de temperatura T2B
  • Datos reales de prueba y vibración suministrados con cada motor
  • Cojinetes de bolas (excepto según se indique)
  • Reconocimiento UL (hasta 449T) y certificación CSA y marcado CE
  • Garantía de cinco años NOTA: Los motores marcados con un asterisco (*) son Precio bajo solicitud (POR) y tienen una cantidad mínima de pedido de cinco
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"