Motion
48A11O1874A

LEESON ELECTRIC
48A11O1874A

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 460 V, bastidor 48Y , caja OAO, 60 Hz, base 1075 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04740854
No. Fabricante 48A11O1874A
Precio413.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48A11O1874A

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 460 V, bastidor 48Y , caja OAO, 60 Hz, base 1075 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04740854
No. Fabricante 48A11O1874A
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
Su precio$413.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    12.1900 pulg., 309.62 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    12.19 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    17 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Protector térmico de restablecimiento automático; Cojinetes de bolas protegidos; Aislamiento de clase B; Adecuado para aplicaciones en interiores o exteriores; Certificado por la Csa y reconocido por Ul
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1075 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.50, F#48Y, RPM:1200, 460V, OAO
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Condensador de división permanente
  • Tipo de envolvente
    OAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    62.6 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.50 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    01
  • Código KVA
    D
  • kW
    0.37 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    X038
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856038807
  • Modelo
    48A11O1874A
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Número de velocidades
    2
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856038807
  • Voltaje
    460 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1200RPM X038 OPAO 460V 48Y 1PH
  • Armazón cerrado y soportes de extremo abierto Modelo de varias velocidades Salida de cable enchapado Enchufe para marcha atrás resistente a la intemperie Protector térmico de reinicio automático 7/8” pernos pasantes extendidos en el extremo del eje Condensador no incluido. Anillos resistentes no incluidos; consulte la sección de accesorios