Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Y
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C12.44 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso19 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesProtector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Temperatura ambiente de hasta 70°C; Montaje vertical/horizontal
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1075 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.75, F#48Y, RPM:1200, 460V, OPAO
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeOAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.5 A
- Eficiencia a plena carga65.5 %
- Par de carga completa55.6 pies-libras
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.75 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP01
- Código KVAB
- kW0.56 kW
- Número de catálogo del fabricanteX099
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856037619
- Modelo48A11O2016F
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePerno redondo/extendido
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856037619
- Voltaje460 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Soporte de extremo de bastidor y eje cerrado Modelo de velocidad única Enchufe para marcha atrás resistente al clima 30” conductores largos Eje con eslinga de eje plano 1” Tornillos pasantes extendidos en el extremo del eje Protección térmica de reinicio automático Kits de montaje en terminal y otros accesorios disponibles, consulte la sección Accesorios