Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Z
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C8.50 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso14 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesTotalmente cerrado; Accionamiento directo; Aire sobre; Montaje horizontal o vertical; Enchufe inversor resistente al clima; Conector Bx montado en el marco; 1 Pernos pasantes extendidos; Marco 48Y tiene una dimensión Ba no estándar; Protección térmica de restablecimiento automático; Condensador incluido; Motores de lección. Motores y soluciones en nuestro Coretm
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- AplicacionesVentilador del calentador de la unidad
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1075 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.25, F#48Z, RPM:1200, 115V, TÉ
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeTEAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.1 A
- Eficiencia a plena carga59.5 %
- Par de carga completa1.22 pies-libras;1.65 N-m
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.25 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAD
- kW0.18 kW
- Número de catálogo del fabricanteX303
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856041821
- Modelo48A11T198K
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase flexible/Tornillo extendido
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856041821
- Voltaje115 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Accionamiento directo totalmente cerrado, aire sobre montaje horizontal o vertical Conector BX resistente al clima montado en el marco 1” Pernos pasantes extendidos 48Y El marco tiene una dimensión BA no estándar Protección térmica de restablecimiento automático Condensador incluido