Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Z
- Longitud total de la dimensión C11.00 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso15 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1075 rpm
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.67 A
- Eficiencia a plena carga62 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856037893
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePerno redondo/extendido
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856037893
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bastidor y soportes de extremo cerrados Motor de una sola velocidad 30” conductores largos, cabestrillo de eje Tapón para marcha atrás resistente a la intemperie 1-1/2” pernos pasantes en el extremo del eje, 1” pernos pasantes en el extremo del cable Protector térmico de reinicio automático Orificios de drenaje con tapones extraíbles en los soportes de extremo. Retire el tapón inferior después de la instalación Kits de montaje de terminal y otros accesorios disponibles (consulte la sección Accesorios) Temperatura ambiente 60°C , Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios