Motion
48A11T579B

LEESON ELECTRIC
48A11T579B

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 460 V, bastidor 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1075 rpm, montaje con pasador redondo/extendido, servicio continuo
Artículo MI #04740886
No. Fabricante 48A11T579B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48A11T579B

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 460 V, bastidor 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1075 rpm, montaje con pasador redondo/extendido, servicio continuo
Artículo MI #04740886
No. Fabricante 48A11T579B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    11.50 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    17 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1075 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    66 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856037909
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Perno redondo/extendido
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856037909
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1200RPM X457 TEO 460V 48Y 1PH
  • Soportes de bastidor y extremo incluidos Cables largos modelo 30” de una sola velocidad, Eslinga de eje Tapón para marcha atrás resistente a la intemperie 1-1/4” pernos pasantes en el extremo del eje, 1” pernos pasantes en el extremo del cable Protector térmico de reinicio automático Orificios de drenaje con tapones extraíbles en los soportes de extremo. Retire el tapón inferior después de la instalación Kits de montaje de terminal y otros accesorios disponibles (consulte la sección Accesorios) Temperatura ambiente 60°C , Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios