Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1-1/8 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola2.6250 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.5000 pulg.
- Altura total3.3750 pulg.
- Rosca del mango Longitud1.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca0.6250 pulg.
- Peso0.41 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 180 °C
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga dinámica radial20000 N
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SeriePOSB
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF
- UPC_NO4549557070822
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación