Motion
TLA1412ZOH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 14 mm, 20 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04742855
No. Fabricante TLA1412ZOH
Precio13.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 14 mm, 20 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04742855
No. Fabricante TLA1412ZOH
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
Precio13.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    20 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    7080 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA1412ZOH con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 14 mm, un diámetro exterior de 20 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.02 lb, lo que lo hace ideal para conjuntos de engranajes compactos, bombas y sistemas de transmisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA1412ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    8840 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA1412 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Con orificio de aceite

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"