Motion
618/710MA.C3

FAG (SCHAEFFLER)
618/710MA.C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 710 mm de DI, 870 mm de DE, 74 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04743541
No. Fabricante 618/710MA.C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
618/710MA.C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 710 mm de DI, 870 mm de DE, 74 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04743541
No. Fabricante 618/710MA.C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    710 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    870 mm
  • En general Ancho  
    74 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    618/710-MA-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 618/710MA.C3 El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un diámetro de orificio de 710 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 870 mm y ancho de 74 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    618/710MA.C3
  • RPM Máx.
    1180 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    495000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    980000 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801306058

Descripción general

Descripción del fabricante
618/710-MA-C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"