Motion
H35B28FJ  5/8

TSUBAKI (UST)
H35B28FJ 5/8

Rueda dentada con orificio terminado - 35 / 3/8 pulg., acabado con ranura, 0.6250 pulg. con orificio
Artículo MI #04752256
No. Fabricante H35B28FJ 5/8
Precio65.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
H35B28FJ 5/8

Rueda dentada con orificio terminado - 35 / 3/8 pulg., acabado con ranura, 0.6250 pulg. con orificio
Artículo MI #04752256
No. Fabricante H35B28FJ 5/8
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
Precio65.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    1.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039296832

Descripción general

Descripción del fabricante
H35B28F-5/8 CON 2SS
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
Los clientes también compraron