Motion
KQG2W08-02S
Extremo de la manguera - Diámetro exterior del tubo compatible de 8 mm
Artículo MI #04758858
No. Fabricante KQG2W08-02S
Precio38.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la manguera - Diámetro exterior del tubo compatible de 8 mm
Artículo MI #04758858
No. Fabricante KQG2W08-02S
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
Precio38.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    8 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Serie
    KQG

Descripción general

Descripción del fabricante
CONEXIÓN KQG2W08-02S , METAL DE UN TOQUE, ACERO INOX.
  • Accesorios de un toque 316 de acero inoxidable, métricos
  • Piezas del sello: FKM
  • Se puede utilizar con vapor
  • Sin grasa
  • El material de tubos aplicable incluye FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano, poliolefina
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"