Motion
USI5000A-700-C

SEALMASTER
USI5000A-700-C

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 7 in Diámetro de orificio, 12.5976 in OD, Montaje adaptador, 52100 Material de acero del rodamiento
Artículo MI #04759223
No. Fabricante USI5000A-700-C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USI5000A-700-C

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 7 in Diámetro de orificio, 12.5976 in OD, Montaje adaptador, 52100 Material de acero del rodamiento
Artículo MI #04759223
No. Fabricante USI5000A-700-C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    9.3750 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    4.8594 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.5976 pulg.
  • Peso
    117.86 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    738025
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Capacidad de carga dinámica radial
    334229 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Serie
    USI 5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662461370278

Descripción general

Descripción del fabricante
USI5000A-700-C USRB 5000A MONTAJE ADAPTADOR
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"