Motion
USRBF5000A-207-C

SEALMASTER
USRBF5000A-207-C

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04759345
No. Fabricante USRBF5000A-207-C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USRBF5000A-207-C

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04759345
No. Fabricante USRBF5000A-207-C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    3.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.8750 a 7.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    5.6875 pulg.
  • En general Longitud  
    9.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.6094 pulg.
  • Peso
    18.52 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    AVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    737551
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de doble labio
  • Serie
    USRBF 5000A
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662461363812

Descripción general

Descripción del fabricante
USRBF5000A-207-C USRB 5000A MOTO ADAPTADOR
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"