Motion
21KA10L320LJ
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 5/16 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #04762463
No. Fabricante 21KA10L320LJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 5/16 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #04762463
No. Fabricante 21KA10L320LJ

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-3/4 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    3/4 pulg.
  • Diámetro del grillete
    5/16 pulg.
  • Espacio libre vertical
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Dos parachoques
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Se puede volver a introducir o no
    Se puede volver a introducir
  • Material del grillete
    Acero
  • Tipo
    Abra el candado del grillete

Descripción general

Descripción del fabricante
21KA10L320LJ BLOQUEO

También puede gustarle

Los clientes también compraron