Motion
0096284
Macho de roscar manual, serie E513 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca M18 x 1, métrico fino, dirección derecha
Artículo MI #04762667
No. Fabricante 0096284
Precio122.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie E513 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca M18 x 1, métrico fino, dirección derecha
Artículo MI #04762667
No. Fabricante 0096284
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
Precio122.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    112 mm
  • Diámetro del mango
    14 mm
  • Profundidad de roscado
    29 mm
  • Rosca Longitud  
    29 mm
  • Tamaño de la rosca
    M18 x 1

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    E513
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H6
  • Rosca estándar
    Multa métrica

Descripción general

Descripción del fabricante
5977255 M18 X 1.0 TERRAZA INFERIOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo