Motion
60B18SS
Rueda dentada de calibre de stock - 60 / 3/4 pulg., buje "B", 18 dientes, calibre de 0.7500 pulg.
Artículo MI #04772647
No. Fabricante 60B18SS
Precio456.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de stock - 60 / 3/4 pulg., buje "B", 18 dientes, calibre de 0.7500 pulg.
Artículo MI #04772647
No. Fabricante 60B18SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio456.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    3.8500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7000 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.3190 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    3.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039391230
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
60B18SS SB 3/4 SPKT