Motion
5508420
Punta de broca reemplazable serie Sumocham, Estilo de plaquita: ICP, Diámetro máximo de broca: 14mm, Longitud: 8.15mm
Artículo MI #04773465
No. Fabricante 5508420
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de broca reemplazable serie Sumocham, Estilo de plaquita: ICP, Diámetro máximo de broca: 14mm, Longitud: 8.15mm
Artículo MI #04773465
No. Fabricante 5508420
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8.15 mm
  • Diámetro máximo de la broca
    14 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    ICP 140
  • Estilo de plaquita
    ICP
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Serie
    Sumocham

Descripción general

Descripción del fabricante
5508420 ICP 0551 IC908

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron