Motion
5505156
Serie ISOTURN, grado submicrón IC907 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/TiAlN estilo DCMT, con forma de diamante
Artículo MI #04773627
No. Fabricante 5505156
Precio27.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado submicrón IC907 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/TiAlN estilo DCMT, con forma de diamante
Artículo MI #04773627
No. Fabricante 5505156

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Diámetro del orificio
    2.8 mm
  • Ángulo incluido
    55 °
  • Círculo inscrito
    6.35 mm
  • Longitud
    7.7 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °
  • Grosor
    2.38 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    SM
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    DCMT 070204
  • Estilo de plaquita
    DCMT
  • Calidad del fabricante
    IC907
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
5505156 DCMT 2-1-SM IC907