Motion
0240-20
Taladro o destornillador con cable - Potencia nominal de 8 A, Tamaño del plato de garras de 3/8 pulg., Velocidad máxima: 2800 rpm, No reversible, Peso de la herramienta de 4-1/4 lb
Artículo MI #04775882
No. Fabricante 0240-20
Precio114.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro o destornillador con cable - Potencia nominal de 8 A, Tamaño del plato de garras de 3/8 pulg., Velocidad máxima: 2800 rpm, No reversible, Peso de la herramienta de 4-1/4 lb
Artículo MI #04775882
No. Fabricante 0240-20
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
Precio114.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Longitud del cable
    8 pies
  • Longitud total
    10-1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4-1/4 lb

Detalles

  • Amperaje
    8 A
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Ajuste del embrague
    Embrague no ajustable
  • Capacidad de perforación del metal
    3/8 pulg.
  • Capacidad de perforación de madera
    1 pulg.
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Incluye
    Mango lateral
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Número de piezas
    2
  • Clasificación de potencia
    8 A
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    045242195763
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE MANO DE 0240-20 3/8"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"