Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa21 pulg.
- Ancho de la correa1-3/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónMetales, plásticos, resinas, madera
- Número de grano80
- Número de Upc del fabricante088381-103800
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosCinturón abrasivo
- UPC_NO088381103800