Motion
3601924
ISOTURN-Series SVJNR-Style Profiling Toolholder, 1" wide by 1" high Offset Shank, 6" overall length
Artículo MI #04778195
No. Fabricante 3601924
Precio423.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ISOTURN-Series SVJNR-Style Profiling Toolholder, 1" wide by 1" high Offset Shank, 6" overall length
Artículo MI #04778195
No. Fabricante 3601924

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio423.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Parte posterior de la barra hasta el borde de corte
    1-1/4 pulg.
  • Altura de corte
    1 pulg.
  • Longitud del cabezal
    1.19 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Altura del mango
    1 pulg.
  • Ancho del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de portaherramientas completo
    SVJNR 16-2.5F
  • Insertar método de retención
    Solo tornillo
  • Cabeza modular o intercambiable
    No
  • Portaherramientas de perfilado o multidifusión
    Portaherramientas de perfilado
  • Rastrillo
    Negativo
  • Ángulo de desprendimiento
    -12 °, -6 °
  • Serie
    ISOTURN
  • Mango recto o desplazado
    Desplazamiento
  • Estilo de portaherramientas
    SVJNR

Descripción general

Descripción del fabricante
3601924 SVJNR 16-2.5F