Especificaciones
Dimensiones
- Altura total113 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaños de puerto3/8 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.62 (A/B a EA/EB) Cv, 0.76 (P a A/B) Cv
- Presión máxima de funcionamiento130 psi
- Número de solenoidesDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 144 °F
- Material del selloNitrilo hidrogenado
- SerieVF
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide1.7 W
- Frecuencia de suministro del solenoide10 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosIEC 60529
Descripción general
- Puerto 5
- Tipos de montaje en base y con puerto en el cuerpo
- Rectificador de onda completa (CA) integrado
- Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.55W con circuito de ahorro de energía