Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Z
- Longitud total de la dimensión C11.3 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete24.39 pies-libras
- Peso13 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1 HP, 2P, 48Z
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoA
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382004934
- Corriente máxima permitida5.8 A, 11.6 A
- ModeloCA550TZ0431972B
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382004934
Descripción general
Descripción del fabricante
1 HP,3450 RPM,431,115/208-230 V,48Z