Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C8.60 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso15 lb
Details
- AplicacionesMotores de ventilador de refrigeración del condensador para cumplir con los requisitos del fabricante para unidades de refrigeración comerciales
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa2.70 A
- Código de armonización8501.40.4040
- Clase de aislamientoA
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382006273
- ModeloK055SME1644673B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeANILLO
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO786382006273
Descripción general
Descripción del fabricante
1/2 HP, 1725 RPM, 644,208-230 V, 48Y