Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56J
- Peso27.37 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.51.4040
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeHorizontal/Sin pies
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Rpm síncrono3600 rpm