Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.5000 pulg.
- Ancho de la base4.3750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 11.6250 a 13.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Agujero Diámetro3-7/16 pulg.
- En general Altura9.0000 pulg.
- En general Longitud15.2500 pulg.
- Ancho general5.1406 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad no de expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoCollarín de tornillos de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante739885
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial72640 lbf
- Tipo de selloSello de contacto de doble labio
- SerieUSRB 5000
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461380383
Descripción general
- Con volante de sellado
- Complejo de litio NLGI#2