Motion
2301824
Portaherramientas de ranurado o tronzado intercambiable, estilo portaherramientas TGTR, dirección de corte a mano derecha
Artículo MI #04795451
No. Fabricante 2301824
Precio414.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Portaherramientas de ranurado o tronzado intercambiable, estilo portaherramientas TGTR, dirección de corte a mano derecha
Artículo MI #04795451
No. Fabricante 2301824

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio414.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cabezal
    0.9 pulg.
  • Diámetro máximo de la pieza de trabajo
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de corte máximo
    0.138 pulg.
  • Ancho de corte mínimo
    0.11 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño del asiento
    0.098 pulg.
  • Altura del mango
    3/4 pulg.
  • Ancho del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Portaherramientas de cuchilla
    No
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de portaherramientas completo
    TGTR 19-3
  • Corte interno o externo
    Externo
  • Serie
    TANG-GRIPE
  • Estilo de portaherramientas
    TGTR

Descripción general

Descripción del fabricante
2301824 TGTR 19-3