Motion
18385
ProFlex Kneeling Mat or Pad - 28 in Length, 16 in Width, 1 in Thickness, Nitrile Material, Black Color
Artículo MI #04796299
No. Fabricante 18385
Precio77.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ProFlex Kneeling Mat or Pad - 28 in Length, 16 in Width, 1 in Thickness, Nitrile Material, Black Color
Artículo MI #04796299
No. Fabricante 18385

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$77.65/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    385 Almohadilla para rodillas grande negra
  • Incluye
    1 almohadilla para arrodillarse
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Almohadillas para arrodillarse
  • UPC_NO
    720476183853

Descripción general

Descripción del fabricante
385 ALMOHADILLA GRANDE PARA ARRODILLARSE, NEGRA,
  • La rodillera grande ProFlex® 385 está fabricada con un borde de seguridad biselado y proporciona comodidad de amortiguación y protección de rodilla para situaciones estáticas de rodadura en superficies de trabajo más grandes. Esta alfombrilla para arrodillarse está fabricada con espuma de celda cerrada de goma de nitrilo (NBR) gruesa que mantendrá su forma con el tiempo y no absorberá líquidos. La espuma duradera de celda cerrada no es conductora, resistente al petróleo y no contiene silicona. Un cómodo asa incorporada permite transportarla y colgarla fácilmente, lo que la convierte en la almohada de rodilla perfecta para trabajar en el lugar de trabajo, en el garaje, el jardín o en casa. Esta almohadilla grande para arrodillarse está diseñada para arrodillarse en superficies frías, acero duro, hormigón, rejillas, grava y superficies húmedas. Ideal para cualquier persona que busque soporte de rodilla cómodo sin tener que atarse las rodilleras de trabajo. También es ideal como arrodillador de jardín o para trabajar en casa. Ayuda a proteger contra lesiones comunes en las rodillas en el trabajo al sostener las rodillas y las articulaciones.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"