Motion
DWT54277
Macho de roscar manual - Serie DWT, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, #8 – 32 Tamaño de rosca, UNC, dirección derecha
Artículo MI #04796618
No. Fabricante DWT54277
Precio3.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual - Serie DWT, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, #8 – 32 Tamaño de rosca, UNC, dirección derecha
Artículo MI #04796618
No. Fabricante DWT54277
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
Precio3.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    #8 – 32

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    DWT
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
DWT54277 CONO DE TOMA 8-32NC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"