Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno8 mm
- Tamaño del orificio0.3150 pulg.
- Diámetro máximo de holgura0.8820 pulg.
- Diámetro exterior0.7090 pulg.
- Tamaño del tornilloM3
- Peso0.060 lb
- Ancho19.6 mm
Detalles
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarÓxido negro
- Tornillo de abrazadera forjadoM3
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaÓxido negro
- Número de catálogo del fabricanteMWCL-8-F
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452911137
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm