Motion
QCL-22-A
Ruland QCL-22-A - Collarín de eje de sujeción rápida, una pieza, orificio 1.3750", diámetro externo 2.953", ancho 0.591", cuerpo de aluminio 6061 , mango de aluminio 6063
Artículo MI #04806207
No. Fabricante QCL-22-A
Precio110.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland QCL-22-A - Collarín de eje de sujeción rápida, una pieza, orificio 1.3750", diámetro externo 2.953", ancho 0.591", cuerpo de aluminio 6061 , mango de aluminio 6063
Artículo MI #04806207
No. Fabricante QCL-22-A
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
Precio110.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    Mín.: 105 lb<lt/>br /<gt/>Máx.: 120 lb
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.3750 pulg.
  • Tornillo de cabeza
    M5 mm
  • Diámetro exterior
    2.9530 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    0.276 lb
  • Ancho
    0.5910 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Mango dorado
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera rápida con palanca
  • Acabado de contratuerca
    Cuerpo anodizado negro, mango anodizado dorado
  • Número de catálogo del fabricante
    QCL-22-A
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +200 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452912559
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
QCL-22-A COLLARÍN DE EJE DE SUJECIÓN RÁPIDA