Motion
SP-8-ST
Ruland SP-8-ST - Collarín de eje, dos piezas, orificio 0.5000", OD 1 1/8", W 0.406", 316 acero inoxidable
Artículo MI #04806363
No. Fabricante SP-8-ST
Precio77.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SP-8-ST - Collarín de eje, dos piezas, orificio 0.5000", OD 1 1/8", W 0.406", 316 acero inoxidable
Artículo MI #04806363
No. Fabricante SP-8-ST
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
Precio77.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.2810 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #8-32
  • Peso
    0.080 lb
  • Ancho
    0.4060 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tornillo de abrazadera forjado
    #8-32x1/2
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Brillante
  • Número de catálogo del fabricante
    SP-8-ST
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 316
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452911941
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO DE DOS PIEZAS SP-8-ST