Motion
SPX-4-3-F
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie SPX, Acero, Orificio - Lateral 1: 0.2500 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.1875 pulg.
Artículo MI #04806399
No. Fabricante SPX-4-3-F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie SPX, Acero, Orificio - Lateral 1: 0.2500 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.1875 pulg.
Artículo MI #04806399
No. Fabricante SPX-4-3-F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.1875 pulg.
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.2500 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    0.8150 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #4-40
  • Peso
    0.072 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Par de torsión máximo transmitido
    9.1500 N-m
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Aleación de acero con Nypatch
  • Serie
    SPX
  • Capacidad de par
    1.25 pies-libras
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    200 pulg-lb
  • UPC_NO
    63452910893

Descripción general

Descripción del fabricante
SPX-4-3-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE DOS PIEZAS