Motion
CU16-15T
Cilindro compacto, calibre 16 mm, carrera 15 mm
Artículo MI #04812445
No. Fabricante CU16-15T
Precio27.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro compacto, calibre 16 mm, carrera 15 mm
Artículo MI #04812445
No. Fabricante CU16-15T
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
Precio27.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    91 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    106 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    106 N
  • Tamaño de la varilla
    M5x0.8
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M5x0.8 ISO macho
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro de montaje libre de doble acción y carrera larga de la serie CU de varilla única ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. La versión de carrera larga está disponible con longitudes de carrera de hasta 100mm. Las opciones incluyen capacidades de interruptor automático, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de interruptor empotradas y topes de goma estándar.
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    CN
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CU
  • Imán
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Tipo de montaje
    Estándar
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Opciones incluidas
    Extensión del resorte
  • Acción del pistón
    De una sola acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.05 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CU
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CU16-15T CILINDRO, MONTAJE LIBRE, SGL/ACT
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 15mm
  • Retorno de resorte, extensión de resorte
  • Ahorro de espacio
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"