Motion
79802
Cepillo de ruedas - 5 pulg. de diámetro, 3/16 pulg. de ancho, 12500 rpm
Artículo MI #04815646
No. Fabricante 79802
Precio30.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 5 pulg. de diámetro, 3/16 pulg. de ancho, 12500 rpm
Artículo MI #04815646
No. Fabricante 79802
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
Precio30.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    5 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    4.7000 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: cuenta de cuerda
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación, oleoductos
  • Número de Upc del fabricante
    012382798024
  • RPM Máx.
    12500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382798024
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
79802 CEPILLO DOBLE PARA PASADA DE RAÍCES DE 5"
  • Cuentan con un diseño de tuerca de doble hexágono que simplifica el giro periódico de la rueda para una acción de limpieza máxima, una larga vida útil y un uso más seguro
  • Los cepillos de cara estrecha son adecuados para limpiar raíces y pasadas calientes y llegar a las esquinas
  • 3/8 pulg. en T de la placa frontal
  • Herramienta: rectificadora en ángulo recto

También puede gustarle

Los clientes también compraron