Motion
01508
Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 5/8 a 1/2 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #04815770
No. Fabricante 01508
Precio100.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 5/8 a 1/2 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #04815770
No. Fabricante 01508
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
Precio100.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 5/8 a 1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382015084

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE ENGASTADA MEDIANA DE 01508 6"

También puede gustarle

Los clientes también compraron