Motion
36000
Cepillo de ruedas Vortec Pro - 6 in Diam, 5/8 a 1/2 in Dia de eje, 6000 RPM
Artículo MI #04815784
No. Fabricante 36000
Precio29.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas Vortec Pro - 6 in Diam, 5/8 a 1/2 in Dia de eje, 6000 RPM
Artículo MI #04815784
No. Fabricante 36000
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
Su precio$29.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 5/8 a 1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de Upc del fabricante
    012382360009
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382360009

Descripción general

Descripción del fabricante
36000 RUEDA DE ALAMBRE ENGASTADA VORTEC PRO DE 6"

También puede gustarle

Los clientes también compraron