Motion
WS11094X2
Mag-Mate® Imán de soldadura - Cuadrado magnético, material cerámico, peso de retención de 110 lb
Artículo MI #04817305
No. Fabricante WS11094X2
Precio141.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mag-Mate® Imán de soldadura - Cuadrado magnético, material cerámico, peso de retención de 110 lb
Artículo MI #04817305
No. Fabricante WS11094X2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio141.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3 pulg.
  • Libras de sujeción
    110 lb
  • Grosor
    1-9/16 pulg.
  • Ancho
    4-3/8 pulg.

Detalles

  • Ángulos de sujeción
    30 °, 45 °, 60 °, 75 °, 90 °
  • Material magnético
    Cerámica
  • Página de producto del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
WS11094X2 SOLDADURA CUADRADA 1X3-3/8X2-9/16
  • Ideal para soldadores que necesitan una configuración rápida y una sujeción precisa del acero en múltiples ángulos
  • Sostenga las piezas de trabajo en múltiples ángulos
  • Orificio(s) para los dedos para un uso más seguro y fácil
  • 5/16” Orificios de montaje para utillaje
  • Los postes de acero chapado reducen el óxido
  • Los modelos WS420, WS810 y WS820 cuentan con “mango desmontable”
  • Cubiertas resistentes a las salpicaduras de soldadura y a las pelusas en ciertos modelos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good