Motion
24662

PFERD
24662

Fresa - Doble corte, 5/8 in de diámetro de cabeza, 1/4 in de diámetro de mango, 1 in de longitud de corte, 2-3/4 in de longitud total
Artículo MI #04818044
No. Fabricante 24662
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
24662

Fresa - Doble corte, 5/8 in de diámetro de cabeza, 1/4 in de diámetro de mango, 1 in de longitud de corte, 2-3/4 in de longitud total
Artículo MI #04818044
No. Fabricante 24662
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    5/8 pulg.
  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Corte doble
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cabezal
    Metal duro
  • Forma
    Ovalado
  • Número comercial
    SE-6

Descripción general

Descripción del fabricante
24662 BUR SE-6 OVAL ALT DIA CUT 5/8X1X1/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo