Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónLimpieza, Desbarbado, Desbaste, Pulido fino paso a paso, Estructura (acabado mate, mate de brocha y acabado satinado), Trabajo en superficie, Trabajo en costuras soldadas
- ColorMarrón, amarillo
- Color del discoMarrón
- GradoTosca
- Número de grano100
- Incluye orificios de vacíoOrificios de vacío no incluidos
- Cantidad del paquete del fabricante25 por paquete
- RPM Máx.5000 rpm
- SerieCOMBIDISC
- UPC_NO097758432429