Motion
45186

PFERD
45186

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #04818094
No. Fabricante 45186
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFERD
45186

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #04818094
No. Fabricante 45186
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 45186 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/4 in, diámetro de rueda de 1 in, ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 25000 rpm, adecuada para un acabado de precisión.
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    097758451864

Descripción general

Descripción del fabricante
45186 RUEDA DE SOLAPA 1X1X1/4 120X 25000MOS 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"